Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Interrupteur volets roulants Céliane commande directe moteur - CM0043

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • composition - mécanisme seul

  • type de commande - autre

  • mode de pose - support de module

  • couleur - autre

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414972416665

Réf. Sonepar

00001241666

Réf. Fournisseur

CM0043

Marque

Legrand

composition:

mécanisme seul

type de commande:

autre

mode de pose:

support de module

couleur:

autre

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

modèle:

commutateur unipolaire

nombre de pôles:

1

utilisation mécanique possible:

Oui

utilisation électronique possible:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

sans halogène:

Oui

traitement de la surface:

non traité

finition de la surface:

mat

type de fixation:

à clipser

type de connexion:

borne automatique

transparent:

Non

zone de texte/surface d'inscription:

Oui

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

pays de fabrication:

HONGRIE

nombre de touches:

3

nombre de modules (construction modulaire):

2

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

40 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

convient pour stores vénitiens:

Non

pour volets roulants:

Oui

pour store-banne:

Non

largeur d'appareil:

45 mm

hauteur d'appareil:

45 mm

profondeur d'appareil:

35.5 mm

profondeur d'encastrement:

26.5 mm

Interrupteur de volets roulants/stores/bannes 6AX 250V~ Céliane pour commande directe de moteur - à bornes automatiques - à équiper d'un support universel Batibox, d'un enjoliveur et d'une plaque de finition Céliane

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand