Legrand - Interverrouillage mécanique pour CTX3 4 pôles de 750A à 900A - 416889

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - verrouillage mécanique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970410245
Réf. Sonepar
00001041024
Réf. Fournisseur
416889
Marque
Legrand
type d'accessoire/pièce détachée:
verrouillage mécanique
Dispositif d'interverrouillage mécanique pour CTX³ - 4 pôles de 750A à 900A (AC1)
Les Atouts de l'article:
Interverrouillage mécanique sur platine CTX³ pour CTX³ - 4P de 750A à 900A (AC1) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
Les Atouts de l'article:
Interverrouillage mécanique sur platine CTX³ pour CTX³ - 4P de 750A à 900A (AC1) Conforme aux normes IEC 60947-1, IEC 60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Les contacteurs de puissance CTX³ permettent la commutation des moteurs et la commande des circuits pour les applications les plus exigeantes jusqu'à 800 A. Les contacteurs CTX³ mini, avec leur taille réduite, s'intègrent facilement dans les tableaux de commande ou de distribution pour la commutation des moteurs, des éclairages et des circuits de chauffage jusqu'à 16 A. Grâce à une large gamme d'accessoires, les contacteurs CTX³ peuvent être utilisés dans une grande variété d'applications : commutation de batteries de condensateurs, inverseur de source, inverseur de sens de marche, démarreur temporisé, boîtier de commande sur machine...
NoticePDF

Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand