Legrand - Jeu 2 glissières fixes fixation 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm - 046513

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - barre profilée

  • adapté à la largeur de boîtier - 482.6 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 69.5 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060465131

Réf. Sonepar

00001046513

Réf. Fournisseur

046513

Marque

Legrand

modèle:

barre profilée

adapté à la largeur de boîtier:

482.6 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

69.5 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

57 mm

hauteur:

69 mm

profondeur:

782 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

numéro RAL:

0

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 glissières fixes à fixation sur 4 montants 19pouces pour baie profondeur 1000mm - charge maximum 50kg

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand