Legrand - Jeu 2 montants profilés Lina 25 coffrets Atlantic/Atlantic Inox h.300mm-l.237mm - 036150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 300 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 200 mm
matériau - métal
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060361501
Réf. Sonepar
00001036150
Réf. Fournisseur
036150
Marque
Legrand
modèle:
profil de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
300 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
200 mm
matériau:
métal
largeur:
29 mm
hauteur:
237 mm
profondeur:
17 mm
capacité de charge max.:
12 kg
couleur:
zinc
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 montants profilés Lina 25Pour coffrets Atlantic et Atlantic Inox hauteur 300mm, longueur 237mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


