Legrand - Jeu 3 modules de connexion P+N à gauche pour répartiteur de rangée automatique - 0RR125NL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 2
largeur en nombre de modules - 1
dimension du pas - 17.7 mm
adapté au nombre d'appareils - 1
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973167863
Réf. Sonepar
00001316786
Réf. Fournisseur
0RR125NL
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
2
largeur en nombre de modules:
1
dimension du pas:
17.7 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
400 kV
courant nominal de courte durée admissible Icw:
6 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Oui
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
Les Atouts de l'article:
Dimensions : 1 moduleMontage sans outil sur le répartiteur horizontal HX135Raccordement à vis dans la borne amont du disjoncteur DX³ MCB
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


