Legrand - Jeu de 10 modules de connexion L3 pour répartiteur de rangée automatique - 0RR125L3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 1
nombre de phases - 1
largeur en nombre de modules - 1
dimension du pas - 17.7 mm
adapté au nombre d'appareils - 1
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973167894
Réf. Sonepar
00001316789
Réf. Fournisseur
0RR125L3
Marque
Legrand
nombre de pôles:
1
nombre de phases:
1
largeur en nombre de modules:
1
dimension du pas:
17.7 mm
adapté au nombre d'appareils:
1
finition du raccordement électrique:
fourchette
isolé:
Non
tension nominale de tenue aux chocs:
400 kV
courant nominal de courte durée admissible Icw:
6 kA
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
gris
découpable à taille voulue:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Dimensions : 1 moduleMontage sans outil sur le répartiteur horizontal HX133Raccordement à vis dans la borne amont du disjoncteur DX³ MCB
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


