Legrand - Jeu de 2 bracelets de guidage de filerie - coffrets XL3160 circulation verticale - 020093

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 bracelets de guidage de filerie - coffrets XL3160 circulation verticale

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - plastique

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • largeur - 55 mm

  • montage 482,6 mm (19 pouces) - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060200930

Réf. Sonepar

00001020093

Réf. Fournisseur

020093

Marque

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

plastique

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

largeur:

55 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

Jeu de 2 bracelets de guidage pour circulation verticale de filerie dans coffrets XL³160 - plastique

Les Atouts de l'article:

Bracelet de guidage de filerie dans XL³ Jeu de 2

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand