Legrand - Jeu de 2 cache bornes pour DX3 1,5 modules par pôle - 406306

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 cache bornes pour DX3 1,5 modules par pôle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - couvercle

  • accessoire - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064063067

Réf. Sonepar

00001406306

Réf. Fournisseur

406306

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

couvercle

accessoire:

Oui

Jeu de 2 cache bornes plombables pour disjoncteur DX³ 1,5 module par pôle - livré avec 2 pions de verrouillage à assembler

Les Atouts de l'article:

Cache-bornes pour DX³ 1,5 module/pôle Jeu de 2

Les Atouts de la gamme:

En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.