Legrand - Jeu de 2 cornières de levage pour armoire Altis assemblable métal - 047698

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - cornière
matériau - métal
largeur - 100 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 50 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060476984
Réf. Sonepar
00001047698
Réf. Fournisseur
047698
Marque
Legrand
modèle:
cornière
matériau:
métal
largeur:
100 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
50 mm
couleur:
blanc
pays de fabrication:
FRANCE
Jeu de 2 cornières de levage pour armoire Altis assemblable métal 1000kg/m³ permettant d'équilibrer la charge lors du levage
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 cornières de levage pour armoire Altis assemblable métalPour armoires assemblées : 1000kg/m³Equilibre la charge entre 2 armoires lors du levage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Jeu de 2 cornières de levage pour armoire Altis assemblable métalPour armoires assemblées : 1000kg/m³Equilibre la charge entre 2 armoires lors du levage
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


