Legrand - Jeu de 2 montants 19pouces 42U pour armoire Altis largeur 600mm ou 800mm - 048220

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 montants 19pouces 42U pour armoire Altis largeur 600mm ou 800mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces)

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2026 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 510 mm

  • hauteur - 1866 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060482206

Réf. Sonepar

00001048220

Réf. Fournisseur

048220

Marque

Legrand

modèle:

ensemble de profil 482,6 mm (19 pouces)

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

2026 mm

matériau:

métal

largeur:

510 mm

hauteur:

1866 mm

profondeur:

50 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

Jeu de 2 montants 19pouces 42U avec perforation carrée 9,5mm x 9,5mm pour armoire Altis largeur 600mm ou 800mm - livré avec pattes de fixation et visserie

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 montants 19poucesPour montage dans armoire Altis largeur 600mm ou 800mm42U (perforation carrée 9,5mm x 9,5mm)Livré avec pattes de fixation et visserie

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand