Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 2 passe fils verticaux métal pour Linkeo DC 47U - 446894

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 passe fils verticaux métal pour Linkeo DC 47U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail de guidage de câbles

  • matériau - métal

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 47

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027656

Réf. Sonepar

00001202765

Réf. Fournisseur

446894

Marque

Legrand

modèle:

rail de guidage de câbles

matériau:

métal

nombre d'unités en hauteur (HE):

47

couleur:

noir

numéro RAL:

9005

largeur:

800 mm

montage 482,6 mm (19 pouces):

Non

hauteur:

2080 mm

longueur:

88 mm

pays de fabrication:

TURQUIE

Jeu de 2 passe-cordons verticaux 47U métal pour baie serveur 19pouces largeur 800mm - permet de guider et gérer les cordons verticalement

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand