Non retournable

Legrand - Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire largeur 1000mm XL3HP 6300 - 3P47477

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoire largeur 1000mm XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Variantes du produit

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

Caractéristiques principales

  • modèle - traverse de profondeur

  • adapté à la largeur de boîtier - 1000 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 41 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972952811

Réf. Sonepar

00001295281

Réf. Fournisseur

3P47477

Marque

Legrand

modèle:

traverse de profondeur

adapté à la largeur de boîtier:

1000 mm

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

41 mm

profondeur:

822 mm

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 2 supports pour charges lourdes pour armoires de distribution largeur 1000mm - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Se fixent directement en bas de l'armoireJeu de 2Acier galvaniséCharge maxi 300kg

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand