🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales h.100mm-armoires Altis prof.600mm - h.100mm - 047678

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - ensemble latéral de socle

  • matériau - acier

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 100 mm

  • profondeur - 600 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476786

Réf. Sonepar

00001047678

Réf. Fournisseur

047678

Marque

Legrand

modèle:

ensemble latéral de socle

matériau:

acier

largeur:

600 mm

hauteur:

100 mm

profondeur:

600 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

600 mm

adapté à un montage extérieur:

Non

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7013

Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mm pour armoires Altis profondeur 600mm et hauteur 100mm - RAL7012

Les Atouts de l'article:

Jeu de 2 trappes pleines latérales hauteur 100mmPour armoire Altis métal :- profondeur 600mm- hauteur 100mmComposition :- 2 trappes pleines pour hauteur 100mmRAL7012Ouverture 4 faces

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand