Legrand - Jeu de 2 trappes pleines latérales h.100mm-armoires Altis prof.800mm - h.200mm - 047689

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - ensemble latéral de socle
matériau - acier
hauteur - 200 mm
profondeur - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 800 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060476892
Réf. Sonepar
00001047689
Réf. Fournisseur
047689
Marque
Legrand
modèle:
ensemble latéral de socle
matériau:
acier
hauteur:
200 mm
profondeur:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
800 mm
adapté à un montage extérieur:
Non
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Jeu de 4 trappes pleines latérales hauteur 100mmPour armoire Altis métal :- profondeur 800mm- hauteur 200mmComposition : - 4 trappes pleines pour hauteur 200mmRAL7012Ouverture 4 faces
Les Atouts de la gamme:
Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


