Legrand - Jeu de 3 cadenas arceau Ø5mm - inoxydable - 406313

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau de la serrure - acier
largeur de serrure - 30 mm
matériau de l'étrier - acier inoxydable
diamètre de l'étrier - 5 mm
modèle de disque - Non
Conditionnement
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064063135
Réf. Sonepar
00001406313
Réf. Fournisseur
406313
Marque
Legrand
matériau de la serrure:
acier
largeur de serrure:
30 mm
matériau de l'étrier:
acier inoxydable
diamètre de l'étrier:
5 mm
modèle de disque:
Non
hauteur de l'étrier:
20 mm
largeur d'étrier:
20 mm
avec serrure à combinaison:
Non
Les Atouts de l'article:
Cadenas de sécurité Ø65mmJeu de 3
Les Atouts de la gamme:
En réussissant l'alliance performante entre pouvoir de coupure élevé, forte intensité nominale et faible encombrement, les disjoncteurs modulaires DX³ répondent parfaitement aux contraintes de sélectivité et de gain de place, tout en assurant une protection optimale des personnes et des biens définie par la norme NF C 15-100. Ils permettent d'éviter la mise hors service de toute l'installation en cas de défaut et de renforcer le pouvoir de coupure de la protection aval. Ils peuvent être installés dans des chantiers résidentiels, petit tertiaire et grand tertiaire avec des pouvoirs de coupure de 6 kA à 50 kA. Le disjoncteur DX³ STOP ARC est une nouveauté Legrand, qui limite le risque d'incendie causé par des défauts d'arc électrique. La gamme DX³ est également composée de disjoncteurs différentiels, d'interrupteurs différentiels ainsi que d'auxiliaires qui assurent le déclenchement à distance des disjoncteurs, et de blocs différentiels adaptables.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


