Legrand - Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour charge maximum 500kg/m3 - 036246

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - anneau de transport

  • matériau - métal

  • largeur - 57 mm

  • hauteur - 69.5 mm

  • couleur - acier inoxydable (inox)

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362461

Réf. Sonepar

00001036246

Réf. Fournisseur

036246

Marque

Legrand

modèle:

anneau de transport

matériau:

métal

largeur:

57 mm

hauteur:

69.5 mm

couleur:

acier inoxydable (inox)

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour charge maximum 500kg/m³ pour armoire Marina - livré avec obturateurs

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 anneaux de levage M14 pour armoire MarinaPour charge maximum 500kg/m³Livré avec obturateurs

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand