Legrand - Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour DPX3160 magnétothermique - 421027

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour DPX3160 magnétothermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • mode de pose - rail DIN

  • protégé contre les contacts - Oui

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210270

Réf. Sonepar

00001421027

Réf. Fournisseur

421027

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

mode de pose:

rail DIN

protégé contre les contacts:

Oui

hauteur:

20 mm

largeur:

22 mm

profondeur:

38 mm

Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 - pour câble Cu/Al souple 1x120mm² ou rigide 1x150mm² et barres ou cosses 18mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 bornes à cage grande capacité pour DPX³160 Capacité de raccordement :- câble Cuivre ou Alu rigide 150mm²- câble Cuivre ou Alu souple 120mm²- cosse ou barre de largeur 18mm maximum

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand