Legrand - Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour DPX3160 magnétothermique - 421029

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour DPX3160 magnétothermique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • type de connexion - visser

  • protégé contre les contacts - Non

  • hauteur - 13.7 mm

  • largeur - 18.2 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245064210294

Réf. Sonepar

00001421029

Réf. Fournisseur

421029

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

type de connexion:

visser

protégé contre les contacts:

Non

hauteur:

13.7 mm

largeur:

18.2 mm

profondeur:

12.9 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour disjoncteur boîtier moulé DPX³160 - 19,5x6,5x6,5mm

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 bornes à vis pour cosses pour DPX³160Capacité de raccordement : - largeur maximum : 19,5mm- diamètre du trou minimum : 6mm- épaisseur maximum : 6,5mm

Les Atouts de la gamme:

Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand