Legrand - Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur coffret Marina prof.200mm minimum - 036242

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • adapté à la largeur de boîtier - 800 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 300 mm

  • matériau - métal

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3245060362423

Réf. Sonepar

00001036242

Réf. Fournisseur

036242

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

adapté à la largeur de boîtier:

800 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

300 mm

matériau:

métal

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

profondeur:

35 mm

capacité de charge max.:

144 kg

couleur:

zinc

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour plaque ou châssis pour coffret Marina profondeur 200mm minimum - livré avec visserie

Les Atouts de l'article:

Jeu de 4 pattes de réglage en profondeur pour coffret Marina profondeur ?200mmPour plaque ou châssisLivré avec visserie

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets industriels Marina répondent aux exigences des chantiers tertiaires et industriels nécessitant un IP 66 et un IK 10. Les coffrets et armoires Marina en résine de polyester chargé de fibres de verre permet de résister aux environnements soumis à des agents climatiques et des ambiances corrosives. Tous ces coffrets peuvent être complétés avec ces équipements communs : plaques pleines, plaques perforées, kits d'éclairage, gestion thermique, montants profilés, racks VDI, chassis modulaire avec plastrons, portes internes, socles, toits, etc. Il est possible d'ajouter différents types de poignées en option (barillet, empreintes, kit de fermeture et came de fermeture…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand