Legrand - Jeu de 4 pieds de nivellement M10x70 pour Linkeo DC - 446881

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - pied pour plan de travail
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 1200 mm
matériau - métal
largeur - 46 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972027571
Réf. Sonepar
00001202757
Réf. Fournisseur
446881
Marque
Legrand
modèle:
pied pour plan de travail
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
1200 mm
matériau:
métal
largeur:
46 mm
hauteur:
95 mm
profondeur:
46 mm
capacité de charge max.:
375 kg
couleur:
acier inoxydable (inox)
pays de fabrication:
TURQUIE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


