Legrand - Jeu de 4 roulettes dont 2 avec blocage possible pour Linkeo DC - 446880

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Jeu de 4 roulettes dont 2 avec blocage possible pour Linkeo DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rouleau de transport

  • matériau - autre

  • charge maximum supportée - 150 kg

  • largeur - 25 mm

  • hauteur - 80 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972027564

Réf. Sonepar

00001202756

Réf. Fournisseur

446880

Marque

Legrand

modèle:

rouleau de transport

matériau:

autre

charge maximum supportée:

150 kg

largeur:

25 mm

hauteur:

80 mm

profondeur:

50 mm

couleur:

noir

pays de fabrication:

TURQUIE

Jeu de 4 roulettes dont 2 avec blocage possible pour baie serveur 19pouces - capacité 150kg

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand