Legrand - Jeu de 50 écrous cage 9,5mm avec 50 rondelles plastique et 50 vis M6 - 036454

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • type de filetage - métrique

  • taille de fil (M..) - 6

  • adapté à l'épaisseur du matériau - 2.5 mm

  • avec vis - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060364540

Réf. Sonepar

00001036454

Réf. Fournisseur

036454

Marque

Legrand

matériau:

acier

type de filetage:

métrique

taille de fil (M..):

6

adapté à l'épaisseur du matériau:

2.5 mm

avec vis:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec raccordement de mise à la terre:

Non

avec rondelle:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Jeu de 50 écrous cage de 9,5mm avec 50 vis M6 et 50 rondelles plastique - LCS3, équipement 19pouces

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand