Legrand - Joint de corps adhésif pour goulotte DLP monobloc - blanc - 010692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur du canal d'allège - 195 mm
profondeur du canal d'allège - 50 mm
modèle - doublage de coupe de canal
forme - symétrique
couleur - blanc
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3245060106928
Réf. Sonepar
00001010692
Réf. Fournisseur
010692
Marque
Legrand
largeur du canal d'allège:
195 mm
profondeur du canal d'allège:
50 mm
modèle:
doublage de coupe de canal
forme:
symétrique
couleur:
blanc
sans halogène:
Oui
indice de protection (IP):
IP30
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
largeur de la partie supérieure:
180 mm
type de fixation:
auto-adhésif
matériau:
plastique
qualité du matériau:
ABS
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
numéro RAL:
9003
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


