Legrand - Joint de couvercle pour passage de plancher 75x18mm gris RAL7030 - 030018

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Joint de couvercle pour passage de plancher 75x18mm gris RAL7030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 0 mm

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060300180

Réf. Sonepar

00001030205

Réf. Fournisseur

030018

Marque

Legrand

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

0 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

sans halogène:

Non

nombre de canaux:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

traitement antibactérien:

Non

numéro RAL:

7030

auto-adhésif:

Non

lèvre d'étanchéité:

Non

avec revêtement antidérapant:

Non

température d'utilisation:

-5...60 °C

indice de protection (IP):

autre

pays de fabrication:

ESPAGNE

Angle plat variable +/-2° pour profilé 75x18mm pour passage de plancher - permet la jonction en angle plat de 2 profilés de même section - finition propre et soignée et respect de l?indice de protection - gris RAL7030

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand