Legrand - Kit 4 ventilateurs avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C baie Linkeo - 646431

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux volumique, à soufflage libre - 360 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz - 230...230 V
type de tension - AC
largeur - 345 mm
hauteur - 45 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245066464312
Réf. Sonepar
00001646431
Réf. Fournisseur
646431
Marque
Legrand
flux volumique, à soufflage libre:
360 m³/h
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
230...230 V
type de tension:
AC
largeur:
345 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
345 mm
couleur:
noir
mode de pose:
fixation à vis
indice de protection (IP):
IP20
nombre de ventilateurs:
4
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
230...230 V
encastrement mural:
Non
construit comme un ventilateur embrochable:
Non
ventilateur de circulation:
Oui
ventilateur de toit:
Oui
avec filtre:
Non
puissance nominale:
44 W
finition CEM:
Non
adapté à un encastrement de 482,6 mm (19 pouces):
Non
numéro RAL:
7016
Les Atouts de l'article:
Kit 4 ventilateurs Linkeo Avec thermostat intégré réglable de -10°C à 80°C Cordon d'alimentation 2,5m avec fiche 2P+T, 230V~ Gris anthracite RAL7016
Les Atouts de la gamme:
Les baies et coffrets Linkeo sont destinés aux infrastructures numériques pour les installations à petit budget, avec des armoires et des coffrets robustes permettant un câblage sécurisé. D'une charge admissible de 400 kg, les armoires 19'' associables IP 20 - IK 08 ont une porte avant réversible avec regard en verre de sécurité. Elles sont équipées de 2 montants 19'' réglables en profondeur. Leurs panneaux latéraux et arrière sont démontables. Les coffrets 19" fixes ou pivotants sont équipés d'une porte plate réversible en verre de sécurité avec serrure intégrée. Leur fixation au mur se fait rapidement en deux étapes : fond + coffret. Les coffrets 10" pour petit tertaire sont livrés montés. Toutes ces enveloppes peuvent être équipées avec des accessoires dédiés qui vont permettre de répondre à tous les besoins des chantiers.


