Legrand - Kit alimentation châssis IS barres alu 2500A entraxe 125mm arrière - XL3HP 6300 - 3KCIS125ALR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - plat
courant assigné In - 2000 A
flexible - Non
traitement de la surface - non traité
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414973027815
Réf. Sonepar
00001302781
Réf. Fournisseur
3KCIS125ALR
Marque
Legrand
modèle:
plat
courant assigné In:
2000 A
flexible:
Non
traitement de la surface:
non traité
Les Atouts de l'article:
Kit préfabriqué pour la connexion des barres omnibus horizontales en aluminium au châssis ISCompatible avec des barres omnibus en aluminium de 2500A avec un entraxe de fixation de 125mmAccès arrière pour une installation simplifiée et sécuriséeFourniture complète prête à l'installation pour un gain de temps et une connexion fiableExclusivement compatible avec les châssis IS pour une intégration optimale
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


