Non retournable

Legrand - Kit alimentation chassis IS depuis JDB Alu entraxe 75mm - XL3HP 6300 - 3KCIS075AL

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit alimentation chassis IS depuis JDB Alu entraxe 75mm - XL3HP 6300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - plat

  • courant assigné In - 1250 A

  • flexible - Non

  • traitement de la surface - non traité

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973015102

Réf. Sonepar

00001301510

Réf. Fournisseur

3KCIS075AL

Marque

Legrand

modèle:

plat

courant assigné In:

1250 A

flexible:

Non

traitement de la surface:

non traité

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de connexion pour châssis IS en aluminium distance du jeu de barres 75mm - livré complet - XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion des barres de cuivre horizontales (entraxe 75 mm) aux châssis IS verticauxFourni complet

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand