Legrand - Kit cache-câbles multimédia - finition blanc - 097733

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 18 mm

  • longueur - 685 mm

  • couleur - blanc

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 8 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060977337

Réf. Sonepar

00001097733

Réf. Fournisseur

097733

Marque

Legrand

largeur:

75 mm

hauteur:

18 mm

longueur:

685 mm

couleur:

blanc

matériau:

plastique

traitement de la surface:

non traité

sans halogène:

Non

nombre de cloisons fixes:

2

nombre de cloisons enfichables:

0

indice de protection contre les chocs (IK):

autre

section transversale utile:

150 mm²

qualité du matériau:

PVC

traitement antibactérien:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

transparent:

Non

numéro RAL:

9010

type de fixation:

auto-adhésif et perforation du fond

finition du couvercle:

séparé

avec agrafe pour tenue de câble:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

avec connecteur de conduit:

Non

livraison sur rouleau:

Non

indice de protection (IP):

autre

température d'utilisation:

15...60 °C

Kit cache câbles multimédia longueur 685mm hauteur 18mm et largeur 70mm, idéal pour écran plat - livré avec 3 colliers de serrage et 4 vis pour fixation - blanc RAL9010

Les Atouts de l'article:

Cache câbles multimédia pour écran plat - blanc

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.