Legrand - Kit caisson DMX32500-DMX34000 pour armoire larg.36 mod prof.975mm - formes XL3 - 020819

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit caisson DMX32500-DMX34000 pour armoire larg.36 mod prof.975mm - formes XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 975 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 850 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208196

Réf. Sonepar

00001020819

Réf. Fournisseur

020819

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

975 mm

matériau:

métal

largeur:

850 mm

Kit caisson DMX³2500 et DMX³4000 pour armoires XL³6300 et XL³4000 largeur 36 modules profondeur 975mm pour réalisation de formes XL³ pour appareils avec un raccordement prises arrière ou prises avant

Les Atouts de l'article:

Kit caisson DMX³2500 et DMX³4000 pour armoires XL³6300 et XL³4000 Largeur 36 modules - profondeur 975mm Pour formes :- 2b (raccordement en prises avant ou arrière)- 3b (raccordement en prises avant ou arrière)- 4a (raccordement en prises avant)- 4b (raccordement en prises arrière)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.