Non retournable

Legrand - Kit caisson DPX3 pour armoire - hauteur 400mm pour formes XL3 - 020889

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit caisson DPX3 pour armoire - hauteur 400mm pour formes XL3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • matériau - métal

  • hauteur - 400 mm

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060208899

Réf. Sonepar

00001020889

Réf. Fournisseur

020889

Marque

Legrand

modèle:

autre

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

matériau:

métal

hauteur:

400 mm

pays de fabrication:

ITALIE

Kit caisson DPX³ pour armoires XL³6300 et XL³4000 - hauteur 400mm - pour la réalisation de formes XL³ 4b pour appareils avec raccordement en prises arrière

Les Atouts de l'article:

Kit caisson DPX³ et DPX pour armoires XL³6300 et XL³4000Hauteur 400mmPour formes :- 4b (raccordement en prises arrière)

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand