Legrand - Kit chassis modulaire habillage plastique pour coffret 600x400mm - 433003

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de rails DIN - 3

  • hauteur - 600 mm

  • largeur - 400 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 16

  • type de couverture - regard

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3414971980310

Réf. Sonepar

00001198031

Réf. Fournisseur

433003

Marque

Legrand

nombre de rails DIN:

3

hauteur:

600 mm

largeur:

400 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

16

type de couverture:

regard

profondeur:

85 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Chassis modulaire en kit prêt à l'emploi, pour tous coffrets industriels Atlantic et Marina 600x400mm, constitué de montants, plastrons et rails symétriques - 3 rangées 16 modules finition plastique

Les Atouts de l'article:

Kit complet comprenant les montants, les montants isolants,les plastrons et rails symétriques profondeur 15 mmFinition plastique pour coffrets Marina, Atlantic métal et Atlantic inoxConvient à toutes les profondeurs de coffretsAuto-extinguible 750° selon norme EN/IEC 60695-2-11Possibilité d'extraction du cadre du chassis pour cablâge à l'extérieur du coffret

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.