Non retournable

Legrand - Kit connexion VX3 jeux barres entraxes différents alignées en armoire prof.725mm - 404545

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit connexion VX3 jeux barres entraxes différents alignées en armoire prof.725mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - connexion pour courant fort

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064045452

Réf. Sonepar

00001404545

Réf. Fournisseur

404545

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

connexion pour courant fort

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de connexion VX³ pour jeux de barres d'entraxes différents - permet de raccorder un jeu de barres alu alignées vertical en armoire profondeur 725mm entraxe 75mm sur un jeu de barres cuivre horizontal 4000A entraxe 125mm

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion des barres VX³ pour jeux de barres d'entraxes différentsPour jeu de barres alignées vertical en armoire profondeur 725mmPermet de raccorder un jeu de barres alu vertical entraxe 75mm sur un jeu de barres cuivre horizontal 4000A entraxe 125mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand