🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Kit connexion XL3HP 6300, barres Alu 1600A, entraxe identique - 3KCALXX

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit connexion XL3HP 6300, barres Alu 1600A, entraxe identique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 90 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 10 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414973064827

Réf. Sonepar

00001306482

Réf. Fournisseur

3KCALXX

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

90 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

10 mm

couleur:

autre

Kit de connexion - Entraxe identique compatible C-section, liaison horizontale/verticale optimisée -XL³HP 6300

Les Atouts de l'article:

Kit de connexion pour barres omnibus verticales en aluminium 1600A et barres horizontales en aluminium 1600A avec entraxe identiqueCompatible avec les barres en aluminium de section en CFourniture individuelle pour une installation personnaliséePermet la liaison des barres horizontales en aluminium aux barres verticales en aluminium avec entraxe identiqueConçu pour le système de distribution XL³HP 6300, garantissant une performance optimale

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand