Legrand - Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal - charge 500kg/m3 - 047681

LEGRAND
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - set de fixation

  • matériau - métal

  • largeur - 70 mm

  • hauteur - 70 mm

  • profondeur - 25 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060476816

Réf. Sonepar

00001047681

Réf. Fournisseur

047681

Marque

Legrand

modèle:

set de fixation

matériau:

métal

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

profondeur:

25 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métal pour charge de 500kg/m³ - composé de 12 éléments d'assemblage, 6 axes de maintien et joint d'étanchéité - avec axe conique garantissant l'alignement des armoires

Les Atouts de l'article:

Kit d'assemblage extérieur d'armoire Altis assemblable métalPour charge de 500kg/m³Ensemble composé de :- 12 éléments d'assemblage- 6 axes de maintien- joint d'étanchéitéConserve l'IP des armoires

Les Atouts de la gamme:

Les armoires Altis sont idéales pour les chantiers industriels nécessitant un IP 55 et un IK 10 : le revêtement en polyester texturé permet une excellente tenue face aux agents chimiques et à la corrosion due au temps et à l'environnement. Disponibles en version monobloc, assemblable (avec jeu de panneaux latéraux), 19'' ou armoire de distribution pour intégration d'appareils de coupure de puissance, elles permettent de répondre à l'ensemble des besoins dans les locaux industriels. Elles sont équipables de socles, de plaques pleines, partielles ou intermédiaires, de rails, de traverses, de plaques passe-câbles, d'éclairage et d'un système de gestion thermique. La fermeture des portes se fait en verrouillage automatique 4 points par double barre, il est possible d'ajouter différents types de poignée en option (barillet, empreintes, CNOMO…)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand