Non retournable

Legrand - Kit de 12 pigtails OM3 LCS² - connecteur LC-PC multimodes 50/125µm - 032626

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de 12 pigtails OM3 LCS² - connecteur LC-PC multimodes 50/125µm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de fibre - multimode 50/125

  • catégorie - OM3

  • type - pigtail câble

  • type de conducteur - structure serrée

  • longueur - 1 m

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060326265

Réf. Sonepar

00001032626

Réf. Fournisseur

032626

Marque

Legrand

type de fibre:

multimode 50/125

catégorie:

OM3

type:

pigtail câble

type de conducteur:

structure serrée

longueur:

1 m

type de connecteur:

LC

finition APC:

Non

couleur:

ensemble avec plusieurs couleurs

douille de protection contre le ployage:

enfiché

pays de fabrication:

CHINE

Kit de 12 pigtails OM3 LCS³ - connecteur LC-PC multimodes 50 à125µm - Permet les raccordements câble fibre optique sur le terrain

Les Atouts de l'article:

Kit de 12 pigtails OM3 LCS²LC - PC - monomode 9µm/125µm

Les Atouts de la gamme:

A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand