Legrand - Kit de 12 pigtails OM4 LCS² - connecteur LC 50/125µm - 032671

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de fibre - multimode 50/125
catégorie - OM4
type - pigtail câble
type de conducteur - structure serrée
longueur - 1 m
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060326715
Réf. Sonepar
00001032671
Réf. Fournisseur
032671
Marque
Legrand
type de fibre:
multimode 50/125
catégorie:
OM4
type:
pigtail câble
type de conducteur:
structure serrée
longueur:
1 m
type de connecteur:
LC
finition APC:
Non
couleur:
ensemble avec plusieurs couleurs
douille de protection contre le ployage:
enfiché
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Kit de 12 pigtails OM4 LCS²LC - PC - monomode 9µm/125µm
Les Atouts de la gamme:
A l'heure du développement des solutions connectées, de la transmission croissante des datas, de la multiplication des réseaux, les besoins de débits plus importants nécessitent des infrastructures des cablâges VDI toujours plus fiables, sécurisées et performantes. Pour répondre à ces besoins, Legrand a développé LCS³, le nouveau système d'infrastructures numériques avec des solutions VDI cuivre jusqu'à 40 Gbit/s et fibre optique jusqu'à 100 Gbit/s. Faciles à mettre en œuvre, rapides et sans outil, elles facilitent la maintenance et sont adaptées aux chantiers les plus critiques grâce à leur modularité et à leur performance du réseau. Garanti 25 ans, LCS³ s’adapte aux chantiers petit-moyen tertiaire (petits commerces, écoles, etc), comme au grand tertiaire (bâtiments de bureaux, parcs de loisirs, grands centres commerciaux, stades, infrastructures sportives, etc), et répond aux exigences de sites sensibles ayant un niveau de criticité maximal (hôpitaux, aéroports).
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


