Legrand - Kit de câbles pour port de sélectivité logique 8 câbles pour DPX3250 - 421078

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type de raccordement - circuit imprimé à circuit imprimé
nombre de pôles - 8
dimension des contacts - 1.2 mm
courant assigné In - 1600 A
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245064210782
Réf. Sonepar
00001421078
Réf. Fournisseur
421078
Marque
Legrand
type de raccordement:
circuit imprimé à circuit imprimé
nombre de pôles:
8
dimension des contacts:
1.2 mm
courant assigné In:
1600 A
couleur du boîtier/corps:
blanc
finition des contacts:
hermaphrodite
nombre de rangées de contacts à fiche:
4
dimension des raccordements:
1.95 mm
angle contact/raccordement conducteur:
autre
tension assignée (Ue):
24 V
tension nominale de tenue aux chocs:
0.5 kV
catégorie de surtension:
I
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.14 mm²
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.14 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...0.14 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par perforation
type de câble connectable:
autre
matériau du revêtement de contact:
étain
pays de fabrication:
ITALIE
matériau du corps isolant:
autre
matériau du boîtier/corps:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
avec conducteur de protection:
Non
température de fonctionnement:
-25...70 °C
classe de protection (IP), monté:
IP00
Les Atouts de l'article:
Kit de 8 câbles pour sélectivité logique DPX³
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


