Legrand - Kit de cloisonnement arrière IS233 ou IS333 hauteur 200mm - 404687

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de cloisonnement arrière IS233 ou IS333 hauteur 200mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 725 mm

  • largeur - 600 mm

  • hauteur - 200 mm

  • finition de la surface - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245064046879

Réf. Sonepar

00001404687

Réf. Fournisseur

404687

Marque

Legrand

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

725 mm

largeur:

600 mm

hauteur:

200 mm

finition de la surface:

autre

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Oui

avec serrure:

Non

type de construction:

pièce individuelle

pour subdivision intérieure forme 2a:

Non

pour subdivision intérieure forme 2b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 3a:

Non

pour subdivision intérieure forme 3b:

Oui

pour subdivision intérieure forme 4a:

Non

pour subdivision intérieure forme 4b:

Oui

Kit de cloisonnement arrière IS233 ou IS333 hauteur 200mm pour réalisation de séparations jusqu’à la forme 4b

Les Atouts de l'article:

Kit de cloisonnement arrière IS233 et IS333 Hauteur 200mm

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.