Legrand - Kit de connexion jeu de barres Alu horizontal 2500 a 3200A - XL3HP 6300 - 3KCAL2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 175 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 10 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414973015089
Réf. Sonepar
00001301508
Réf. Fournisseur
3KCAL2
Marque
Legrand
modèle:
autre
matériau:
métal
largeur:
175 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
10 mm
couleur:
autre
Les Atouts de l'article:
Kit d'extension pour 2 barres en aluminiumFourni individuellementVis fournies
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


