Legrand - Kit de contournement pour moulure 20x12,5mm - 098122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 12.5 mm
largeur - 20 mm
modèle - capot moulé
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008046
Réf. Sonepar
00001000807
Réf. Fournisseur
098122
Marque
Legrand
hauteur:
12.5 mm
largeur:
20 mm
modèle:
capot moulé
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Évite la coupe d’onglet sur la moulureÀ monter sur la moulure par clipsagePermet de respecter l’indice de protection de la moulureAméliore l’esthétique (par le recouvrement de la coupe)
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


