Legrand - Kit de contournement - pour plinthe 80x20mm - 098222

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
hauteur - 20 mm
largeur - 80 mm
modèle - capot moulé
angle - 60...120 °
couleur - blanc
Conditionnement
4 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414970008336
Réf. Sonepar
00001098222
Réf. Fournisseur
098222
Marque
Legrand
hauteur:
20 mm
largeur:
80 mm
modèle:
capot moulé
angle:
60...120 °
couleur:
blanc
indice de protection contre les chocs (IK):
autre
sans halogène:
Oui
matériau:
plastique
qualité du matériau:
autre
traitement antibactérien:
Non
traitement de la surface:
non traité
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
type de fixation:
encliquetable
numéro RAL:
9003
indice de protection (IP):
autre
feuille de protection:
Non
température d'utilisation:
15...60 °C
pays de fabrication:
FRANCE


