Legrand - Kit de fermeture de porte coupe-feu - accessoire - 040694

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension de fonctionnement - 24...48 V
consommation d'énergie - 3.1 W
force de préhension - 200...200 N
type de construction - angulaire
mode de pose - montage en saillie
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060406943
Réf. Sonepar
00001040694
Réf. Fournisseur
040694
Marque
Legrand
tension de fonctionnement:
24...48 V
consommation d'énergie:
3.1 W
force de préhension:
200...200 N
type de construction:
angulaire
mode de pose:
montage en saillie
type de tension:
DC
avec plaque d'ancrage:
Non
montage mural:
Oui
montage au sol:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier
antidéflagration:
Non
largeur:
319 mm
hauteur:
60 mm
distance du mur:
0...0 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Kit de fermeture de porte coupe-feu - Ferme-porte à bras débrayable conforme aux normes EN 1154 et EN 1155, et certifié CE RPC - Conformité accessibilité 50N en mode débrayéFermeture automatique du vantail à rupture de courant sur ordre du CMSI, du DCS ou du BAAS Pr ou Ma permettant d'assurer le compartimentage de la zoneTension d'alimentation 24Vcc ou 48VccPuissance 2W
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.


