🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Legrand - Kit de fermeture pour portes XL3 hauteur 1900mm - 981594

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de fermeture pour portes XL3 hauteur 1900mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972144537

Réf. Sonepar

00001214453

Réf. Fournisseur

981594

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Oui

Kit composé de accessoires, 1 poignée , 2 tringles, 4 guides tringle, 1 renvoi de poignée pour porte de coffrets ou d'armoires XL³ hauteur 1900mm références 020169, 020259, 020279, 020289

Les Atouts de l'article:

Pour références : 020169;020259;020279;020289

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand