Non retournable

Legrand - Kit de jumelage pour coffret et armoire XL3800 - 020486

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de jumelage pour coffret et armoire XL3800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • largeur - 10 mm

  • hauteur - 2 mm

  • numéro RAL - 7035

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060204860

Réf. Sonepar

00001020486

Réf. Fournisseur

020486

Marque

Legrand

modèle:

autre

matériau:

métal

largeur:

10 mm

hauteur:

2 mm

numéro RAL:

7035

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de jumelage pour les coffrets de distribution IP55 XL³800 - jumelage horizontal

Les Atouts de l'article:

Kit de jumelage pour armoire et coffret IP55 XL³800

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand