nouveau

Legrand - Kit de pièces de rechange - panneaux sup/inf - armoire XL3160 - robustesse - 981597

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de pièces de rechange - panneaux sup/inf - armoire XL3160 - robustesse

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Non

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3414972131346

Réf. Sonepar

00001213134

Réf. Fournisseur

981597

Marque

Legrand

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Non

pièce détachée:

Non

Kit de pièces de rechange pour panneaux supérieur et inférieur, compatible coffret XL³160 métal. Maintenance et extension faciles des armoires électriques industrielles. Installation simple, parfaite compatibilité.

Les Atouts de l'article:

Kit de pièces de rechange pour panneaux supérieur et inférieur, dédié au coffret métallique XL³160.Conçu spécifiquement pour les applications d’E-Mobility, garantissant la compatibilité avec les armoires XL³160.Structure métallique robuste assurant une durabilité optimale dans les environnements industriels exigeants.Facilite la maintenance et le remplacement rapide des panneaux sans modification du coffret existant.Solution idéale pour prolonger la durée de vie des coffrets XL³160 tout en maintenant la conformité aux normes techniques.

Les Atouts de la gamme:

De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Legrand

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand