Legrand - Kit de raccordement Céliane pour aspiration centralisée - CM0261

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
mode de pose - encastré
buse d'aspiration à socle - Oui
interrupteur à pédale - Non
couleur - blanc
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3414972416696
Réf. Sonepar
00001241669
Réf. Fournisseur
CM0261
Marque
Legrand
matériau:
plastique
mode de pose:
encastré
buse d'aspiration à socle:
Oui
interrupteur à pédale:
Non
couleur:
blanc
hauteur:
137 mm
largeur:
51 mm
profondeur:
215 mm
croche de contact:
Non
Les Atouts de l'article:
En PVC Permet le montage de prise d’aspiration centralisée Céliane avec ou sans contact électrique Pour la compatibilité de ce produit, attention au diamètre et à la longueur de l’embout de l’aspirateur S'installe sur mur périphérique, sur cloison de séparation ou en placard
Les Atouts de la gamme:
Céliane™, la gamme iconique d'appareillage au design léger et moderne. Les fonctionnalités de Céliane™ allient esthétisme, innovation et facilité de câblage : interrupteurs au doigt flottant ou à anneau, fonctions lumineuses distinctives, variateur d'ambiances lumineuses Céliane™ Rotary, prise Surface Confort la plus compacte du marché, chargeurs USB Power Delivery, ou encore système de peigne Rapido pour un temps de raccordement réduit des prises entre elles. L’appareillage Céliane™ propose des enjoliveurs en 3 couleurs Blanc, Noir ou Titanium, à associer à des plaques de finition Déco, Métal, Vintage, Matière, s’accordant aux tendances actuelles et à toutes les inspirations. Les plaques sont disponibles en version 1 à 4 postes pour un montage horizontal ou vertical et en version 2 et 3 postes entraxe 57mm. Céliane™ s’installe facilement en neuf ou même en rénovation dans les anciennes boîtes d'encastrement de 30mm.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


