Non retournable

Legrand - Kit de transformation pour DMX32500 taille 1 fixe 4P en débrochable - 028910

LEGRAND
CopieCopie
Legrand - Kit de transformation pour DMX32500 taille 1 fixe 4P en débrochable

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 2500 A

  • finition adaptateur de barres collectrices - Non

  • finition appareil encastré - Non

  • type de raccordement du circuit principal - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3245060289102

Réf. Sonepar

00001028910

Réf. Fournisseur

028910

Marque

Legrand

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

2500 A

finition adaptateur de barres collectrices:

Non

finition appareil encastré:

Non

type de raccordement du circuit principal:

autre

pays de fabrication:

ITALIE

Kit de transformation pour DMX³2500 taille 1 4P version fixe en version débrochable - comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à la transformation - à associer à une base vide appropriée

Les Atouts de l'article:

Kit de transformation d'un DMX³2500 fixe en appareil débrochablePour DMX³2500 4P - taille 1Comprend l'ensemble des accessoires nécessaires à la transformation tels que : - le mécanisme d'embrochage- les poignées- la manivelle, etc

Les Atouts de la gamme:

Les disjoncteurs ouverts DMX³ permettent la protection et le contrôle en tête des installations basse tension de 630 à 6300 A. Les interrupteurs ouverts DMX³-I permettent la coupure en charge et le sectionnement des circuits à basse tension de 1000 à 6300 A. Ces appareils de protection de puissance sont disponibles en version fixe ou débrochable et peuvent être équipés de mécanismes d'interverrouillage pour inverseurs de sources. Ils peuvent être complétés par des auxiliaires de type déclencheurs de courant, commandes motorisées, verrouillage, prises avant ou arrière, épanouisseurs. Les unités de protection électroniques permettent des réglages précis des paramètres de protection et doivent être commandées en même temps que le DMX³ pour un assemblage usine. Le DMX³ 1600 dispose d'une version complète pré-équipée avec une unité de protection. Les DMX³ peuvent devenir communiquants en option pour la supervision.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.

Un produit Legrand

Découvrez toute la gamme Legrand