Legrand - Kit d'éclairage de tableau pour XL34000 et XL3800 - 020989

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
puissance de la source lumineuse - 8 W
source lumineuse - lampe fluorescente
longueur - 600 mm
indice de protection (IP) - IP20
mode de pose - fixation à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245060209896
Réf. Sonepar
00001020989
Réf. Fournisseur
020989
Marque
Legrand
puissance de la source lumineuse:
8 W
source lumineuse:
lampe fluorescente
longueur:
600 mm
indice de protection (IP):
IP20
mode de pose:
fixation à vis
avec prise:
Non
finition du raccordement électrique:
fixation à borne/vis
avec détecteur crépusculaire:
Oui
matériau:
plastique
Avec dispositif on/off:
Oui
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Kit d'éclairage 220V~ à 240V~ avec détecteur de mouvements pour XL³4000 et XL³800 métalComposition :- fluo 8W- fixations - plastron à vis métal
Les Atouts de la gamme:
De l'armoire de puissance au tableau divisionnaire, l'offre des enveloppes Legrand XL³ s'intègre dans tous les locaux techniques. De nombreuses innovations assurent un montage rapide et sûr, une réelle liberté de configuration et un gain de temps appréciable lors des opérations de maintenance et d'extension. Composée d'une offre : d'armoires de distribution composable XL³ 6300 et XL³ 4000 conçues pour atteindre un IS 333 et une forme 4b grâce à un large choix d'équipements pour atteindre tous les niveaux de formes et tous les IS jusqu'au 333 et avec une adaptation aisée au local technique grâce à 3 profondeurs et 3 largeurs, jumelables côte à côte ou dos à dos, de coffrets et d'armoires de distribution pour tous les projets avec une mise en œuvre facilitée, un volume de câblage optimisé, une accessibilité totale et un large choix d'équipements de types plastrons, platines pour intégration d'appareils de protection et coupure : armoires et coffrets XL³ 800 métal IP 30 à IP 55, armoires et coffrets XL³ 400 isolants IP 30 à IP 43, de coffrets divisionnaires design et prêts à l'emploi XL³ 125 et XL³ 160 isolants, métal ou encastrés.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


