Legrand - Kit habillage cadre 1400x2000mm XL3HP 6300 - 3FP140200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Caractéristiques principales
modèle - set de fixation
adapté à la largeur de boîtier - 1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 2000 mm
matériau - plastique
largeur - 1400 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3414972487757
Réf. Sonepar
00001248775
Réf. Fournisseur
3FP140200
Marque
Legrand
modèle:
set de fixation
adapté à la largeur de boîtier:
1400 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
2000 mm
matériau:
plastique
largeur:
1400 mm
hauteur:
2000 mm
profondeur:
30 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
Kit d'habillage en plastique pour le montage sur la face avant ou arrière du panneau de l'armoireMontage sans outilFourni en 4 parties : 2 profilés horizontaux et 2 profilés verticauxFourni avec des accessoires de fixation
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets et armoires XL³ HP concentrent le meilleur du savoir-faire Legrand : simplicité de mise en œuvre, modularité, haute performance, durabilité et facilité de conception avec le logiciel XLPro4. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour répondre aux exigences des marchés tertiaire et industriel. Elles redéfinissent les standards de la distribution d’énergie : performances électromécaniques exclusives (Icw de 100kA, arc interne, anti sismique AG5), évolution des dimensions de la gamme, efficacité et compacité de la répartition XL³ HP. En complément, l’ajout du repérage métrique en fond d’armoire facilite la mise en œuvre et réduit les risques de mauvais positionnement. La modularité et la compacité des enveloppes permettent de répondre à la diminution de l’espace disponible dans les locaux techniques. Les armoires XL³ HP 6300 sont conçues pour atteindre un IS333 et un cloisonnement forme 4. Si l’installation est soumise à des environnements humides ou poussiéreux, les enveloppes XL³ HP 6300 sont déclinables en IP55.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


