Legrand - Kit pièces de rechange - pour DPX31600 - maintenance - 980257

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3245069802579
Réf. Sonepar
00001980257
Réf. Fournisseur
980257
Marque
Legrand
pays de fabrication:
ITALIE
Kit pièces de rechange pour maintenance de disjoncteur boîtier moulé DPX³1600 magnétothermique et électronique
Les Atouts de l'article:
Pour références : 422251, 422252, 422253, 422254, 422256, 422257, 422258, 422259, 422263, 422265, 422266, 422268, 422269, 422270, 422271, 422275, 422276, 422277, 422278, 422280, 422281, 422282, 422283, 422287, 422288, 422289, 422290, 422292, 422295, 422299, 422300, 422301, 422302, 422303, 422305, 422306, 422307, 422308, 422309, 422311, 422312, 422313, 422314, 422315, 422317, 422318, 422319, 422320, 422321, 422323, 422324, 422325, 422326, 422327, 422329, 422330, 422331, 422332, 422333, 422337, 422338, 422341, 422342, 422343, 422344, 422347, 422348, 422349, 422350, 422351, 422353, 422354, 422355, 422356, 422357, 422359, 422360, 422361, 422362, 422363, 422365, 422366, 422367, 422368, 422369, 422371, 422372, 422373, 422374, 422375, 422377, 422378, 422379, 422380, 422381, 422385, 422386, 422389, 422390, 422391, 422392, 422395, 422396, 422397, 422398, 422399, 422401, 422402, 422403, 422404, 422405, 422407, 422408, 422409, 422410, 422411, 422413, 422414, 422415, 422416, 422417, 422419, 422420, 422421, 422422, 422423, 422425, 422426, 422427, 422428, 422429, 422431, 422432, 422433, 422434, 422437, 422438, 422439, 422443, 422444, 422445, 422446, 422447, 422449, 422450, 422451, 422452, 422453, 422455, 422456, 422457, 422458, 422459, 422461, 422462, 422463, 422464, 422465, 422467, 422468, 422469, 422470, 422471, 422473, 422474, 422475, 422476, 422477, 422479, 422480, 422481, 422482, 422485, 422486, 422487, 422488, 422491, 422492, 422493, 422495, 422496, 422497, 422539, 422540, 422541, 422542, 422543, 422545, 422546, 422547, 422548, 422549, 422551, 422552, 422553, 422554, 422555, 422557, 422558, 422559, 422560, 422561, 422563, 422564, 422565, 422566, 422567, 422569, 422570, 422571, 422572, 422573, 422575, 422576, 422577, 422578, 422581, 422582, 422583, 422584, 422335, 422336, 422264, 422384, 422440, 422293, 422294
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
Les Atouts de l'article:
Pour références : 422251, 422252, 422253, 422254, 422256, 422257, 422258, 422259, 422263, 422265, 422266, 422268, 422269, 422270, 422271, 422275, 422276, 422277, 422278, 422280, 422281, 422282, 422283, 422287, 422288, 422289, 422290, 422292, 422295, 422299, 422300, 422301, 422302, 422303, 422305, 422306, 422307, 422308, 422309, 422311, 422312, 422313, 422314, 422315, 422317, 422318, 422319, 422320, 422321, 422323, 422324, 422325, 422326, 422327, 422329, 422330, 422331, 422332, 422333, 422337, 422338, 422341, 422342, 422343, 422344, 422347, 422348, 422349, 422350, 422351, 422353, 422354, 422355, 422356, 422357, 422359, 422360, 422361, 422362, 422363, 422365, 422366, 422367, 422368, 422369, 422371, 422372, 422373, 422374, 422375, 422377, 422378, 422379, 422380, 422381, 422385, 422386, 422389, 422390, 422391, 422392, 422395, 422396, 422397, 422398, 422399, 422401, 422402, 422403, 422404, 422405, 422407, 422408, 422409, 422410, 422411, 422413, 422414, 422415, 422416, 422417, 422419, 422420, 422421, 422422, 422423, 422425, 422426, 422427, 422428, 422429, 422431, 422432, 422433, 422434, 422437, 422438, 422439, 422443, 422444, 422445, 422446, 422447, 422449, 422450, 422451, 422452, 422453, 422455, 422456, 422457, 422458, 422459, 422461, 422462, 422463, 422464, 422465, 422467, 422468, 422469, 422470, 422471, 422473, 422474, 422475, 422476, 422477, 422479, 422480, 422481, 422482, 422485, 422486, 422487, 422488, 422491, 422492, 422493, 422495, 422496, 422497, 422539, 422540, 422541, 422542, 422543, 422545, 422546, 422547, 422548, 422549, 422551, 422552, 422553, 422554, 422555, 422557, 422558, 422559, 422560, 422561, 422563, 422564, 422565, 422566, 422567, 422569, 422570, 422571, 422572, 422573, 422575, 422576, 422577, 422578, 422581, 422582, 422583, 422584, 422335, 422336, 422264, 422384, 422440, 422293, 422294
Les Atouts de la gamme:
Adaptée à tous les chantiers, la gamme DPX³ propose 4 tailles de disjoncteurs de puissance, pour des calibres entre 16 A et 1600 A et des pouvoirs de coupure allant de 16 à 100 kA. Elle offre également un large choix de versions permettant de répondre à toutes les exigences : déclencheurs magnétothermiques ou électroniques selon le niveau de protection requis, appareils fixes, débrochables et extractibles selon le niveau de maintenance souhaité et disjoncteurs différentiels. Avec les disjoncteurs DPX³ électroniques à mesure intégrée, il est possible de surveiller les paramètres et les consommations des différents circuits de l’installation, sans appareil ni accessoire supplémentaires. La sélectivité entre les disjoncteurs est optimale grâce aux performances des appareils DPX³, dans les configurations critiques, la sélectivité dynamique et la sélectivité logique offertes par les unités de protection des DPX³ électroniques permettent d’assurer une continuité de service maximale.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
NoticePDF
Un produit Legrand
Découvrez toute la gamme Legrand


